{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 114,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,23 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844484 | |
Număr producător | 123025 12,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 12,2 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
428,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
563,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
306,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 178 | 230 | 178 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 133 | 182 | 133 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 114,7 | 163,7 | 114,7 |