{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 8,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197844101 | |
Număr producător | 123025 8,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,3 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,6 mm | 82,6 mm | 82,6 mm | 82,6 mm | 82,6 mm |