{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 29,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197843586 | |
Număr producător | 123025 3,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 3,1 mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | galben | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |