{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 11,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844392 | |
Număr producător | 123025 11,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 11,2 mm
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
433,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
428,00 €
188,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Inel colorat | verde | albastru | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm | 97,2 mm |