{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 14,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 152 mm | |
Lungimea totală L | 203 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 14,8 | |
EAN / GTIN | 4045197844583 | |
Număr producător | 123025 14,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 14,8 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
582,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
417,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | verde |
⌀ nominal DC | 14,8 | 14,8 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 129,8 | 129,8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |