{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 160 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 20 | |
EAN / GTIN | 4045197844798 | |
Număr producător | 123025 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 20 mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 12×D | 8×D |
Inel colorat | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 243 | 310 | 243 |
⌀ nominal DC | 20 | 20 | 20 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |