{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197843722 | |
Număr producător | 123025 4,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 4,5 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
148,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,3 mm | 36,3 mm | 36,3 mm | 36,3 mm | 36,3 mm | 36,3 mm |