{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197843883 | |
Număr producător | 123025 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 6,1 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
203,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
255,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
130,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 | 135 | 135 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 | 108 | 76 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,9 | 98,9 | 66,9 |