{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Număr producător | 123025 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 19 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.077,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.062,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
⌀ nominal DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 229,5 | 161,5 |