{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197960634 | |
Număr producător | 123103 10,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,2 mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
428,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Lungimea totală L | 162 | 162 | 162 | 162 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |