{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 80,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 9,7 | |
EAN / GTIN | 4045197960597 | |
Număr producător | 123103 9,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,7mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,7mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde |
Lungimea totală L | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm | 142 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |