{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123103 9,1 | |
EAN / GTIN | 4045197960542 | |
Număr producător | 123103 9,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 9,1 mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
317,00 €
139,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
330,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
222,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Inel colorat | verde | galben | galben | verde | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Materialul sculei | Carbură monobloc | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
⌀ cozii Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |