{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197458698 | |
Număr producător | 123102 9,3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,3mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | albastru | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm | 81,1 mm |