{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 19 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 161,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 19 | |
EAN / GTIN | 4045197459039 | |
Număr producător | 123102 19 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 19 mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
1.062,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.077,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.229,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | galben | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
⌀ cozii Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |