{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 28,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197458254 | |
Număr producător | 123102 3,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 3,4 mm
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inel colorat | verde | galben | verde | verde |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |