{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 111,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 131 mm | |
Lungimea totală L | 178 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197458865 | |
Număr producător | 123102 12,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 12,8 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
536,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
392,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
579,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
437,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
574,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
309,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Lungimea totală L | 178 | 178 | 230 | 178 | 230 | 178 |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 131 | 131 | 182 | 133 | 182 | 133 |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |