{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 17,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 144,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 mm | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197459008 | |
Număr producător | 123102 17,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 17,5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
874,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
883,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
1.012,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
667,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
729,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
505,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 10×D | 12×D | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |