{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123102 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197458353 | |
Număr producător | 123102 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 4,8 mm
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |