{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 57 mm | |
Lungimea totală L | 95 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123026 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197846198 | |
Număr producător | 123026 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
165,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
214,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
212,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
148,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
150,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,8mm
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Lungimea totală L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |