{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 4,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 36,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h6 | |
Innenkühlung | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 43 mm | |
Lungimea totală L | 81 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123026 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197846143 | |
Număr producător | 123026 4,3 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |