{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 160 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 190 mm | |
Lungimea totală L | 243 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123026 20 | |
EAN / GTIN | 4045197847232 | |
Număr producător | 123026 20 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
864,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
1.077,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
1.062,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
810,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
601,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |