{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123026 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197846501 | |
Număr producător | 123026 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,9mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,9mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
⌀ nominal DC | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,2 mm | 64,2 mm | 64,2 mm | 64,2 mm |