{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,9 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,2 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,45 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122809 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197759054 | |
Număr producător | 122809 7,9 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 7,9 mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
251,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
260,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Strat de acoperire | DLC | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | galben | albastru | galben | verde | verde | verde |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 | 76 | 108 | 76 | 108 | 76 |
⌀ cozii Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |