Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB 13 mm

Cod articol: 122809 13
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ nominal DC 13 mm
    Strat de acoperire DLC
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Execuţie 8×D
    Tip W
    Toleranţă ⌀ nominal h7
    Număr de dinţi Z 2
    Unghiul la vârf 135 grad
    adâncime maximă de găurire recomandată L2 111,5 mm
    Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
    Răcire interioară Da, cu 25 bar
    Strategie de aşchiere HPC
    Semistandard da
    Lungimea canalului de aşchii Lc 131 mm
    Lungimea totală L 178 mm
    ⌀ cozii Ds 14 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Avans f în aluminiu cu aşchii scurte 0,65 mm/rot
    Inel colorat galben
    Tip produs Burghiu elicoidal

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 122809 13
    EAN / GTIN 4045197759368
    Număr producător 122809 13

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    325
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    360
    Alu > 10% Si
    N
    315
    PMMA Acryl
    N
    135
    PEEK
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30
    N
    60
    PTFE CF25
    N
    70
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    160
    GRP
    N
    70
    CRP
    N
    70
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Acoperirile DLC sp2 ale noii generații cu coeficienți de frecare reduși au ca efect o îndepărtare excelentă a așchiilor. Pentru prelucrarea ultraperformantă a materialelor pe bază de aluminiu. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 6 faţete de ghidare.

    Notă:

    Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.