{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f în aluminiu cu aşchii scurte | 0,55 mm/rot | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122809 12 | |
EAN / GTIN | 4045197759337 | |
Număr producător | 122809 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu VHM HPC Weldon DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 12mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
433,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
428,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | galben | albastru | verde | verde | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |