Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 12mm

Cod articol: 123010 12
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 96 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 114 mm
Lungimea totală L 162 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123010 12
EAN / GTIN 4045197572714
Număr producător 123010 12

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6: 12mm

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 12mm

La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
433,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
428,00 €
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
303,00 €
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
306,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
355,00 €
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
215,28 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Inel colorat albastru verde verde galben verde verde
Lungimea totală L 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm 162 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Materialul sculei Carbură Carbură Carbură Carbura Carbura Carbură monobloc
Toleranţă ⌀ nominal m6 h7 h7 h7 h7 h7
Lungimea canalului de aşchii Lc 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm 114 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături