{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123010 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197572226 | |
Număr producător | 123010 6,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 6,1 mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
£154.28
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
£172.17
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
£121.67
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Yes, with 25 bar | yes, to 25 bar | yes, with 25 bar |
⌀ nominal DC | 6,1 mm | 6,1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 | DIN 6535 HB to h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,9 mm | 66,9 mm | 66.9 mm | 66.9 mm | 66.9 mm | 66.9 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |