Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm

Cod articol: 123010 17,5
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC m6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m6
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 17,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 144,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 171 mm
Lungimea totală L 222 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123010 17,5
EAN / GTIN 4045197572912
Număr producător 123010 17,5

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
90
Oţel < 750 N/mm²
P
75
Oţel < 900 N/mm²
P
70
Oţel < 1100 N/mm²
P
55
Oţel < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială − garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi circularitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> m6: 17,5mm

Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm

La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
886,00 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
874,00 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
617,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
667,00 €
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
729,00 €
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
505,44 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire TiAlN TiAlN TiN DLC TiAlN TiAlN
⌀ nominal DC 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm 17,5 mm
Toleranţă ⌀ nominal m6 h7 h7 h7 h7 h7
⌀ cozii Ds 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L2 144,8 mm 144,8 mm 144,8 mm 144,8 mm 144,8 mm 144,8 mm
Tip produs Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal Burghiu elicoidal

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături