{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 66,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123010 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197572240 | |
Număr producător | 123010 6,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 6,3 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
⌀ nominal DC | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |