{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 16,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 mm | |
Lungimea totală L | 222 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123010 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197572905 | |
Număr producător | 123010 16,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 16,5mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
886,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
667,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
729,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
505,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da |
Inel colorat | albastru | galben | verde | verde |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 146,3 mm | 146,3 mm | 146,3 mm | 146,3 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |