{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123010 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197572479 | |
Număr producător | 123010 8,2 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 8,2 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Inel colorat | albastru | verde | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm | 82,7 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |