{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123010 11 | |
EAN / GTIN | 4045197572660 | |
Număr producător | 123010 11 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu din HM HPC tip Weldon DIN 6535 HB 11 mm
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
433,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
428,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Toleranţă ⌀ nominal | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm | 97,5 mm |