{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 114 mm | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197449641 | |
Număr producător | 123107 12 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 12 mm
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
303,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
433,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
428,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
306,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
355,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat
215,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde | verde |
Lungimea totală L | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm | 162 mm |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
⌀ nominal DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |