Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,3mm

Cod articol: 123107 3,3
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 8×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: h7
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3,3 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 8×D
Toleranţă ⌀ nominal h7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 135 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,1 mm
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Lungimea canalului de aşchii Lc 34 mm
Lungimea totală L 72 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 123107 3,3
EAN / GTIN 4045197449054
Număr producător 123107 3,3

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
175
Alu > 10% Si
N
135
Oţel < 500 N/mm²
P
105
Oţel < 750 N/mm²
P
85
Oţel < 900 N/mm²
P
75
Oţel < 1100 N/mm²
P
45
Oţel < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAŢIE!
Produsul succesor recomandat este Cod 123104.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 3,3mm

Burghiu ultraperformant din HM cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 3,3mm

La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
148,00 €
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
214,00 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
212,00 €
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
150,50 €
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
165,00 €
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
165,00 €
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
106,60 €
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
106,60 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2 2 2 2 2
Strat de acoperire TiN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Inel colorat verde albastru verde galben verde verde verde verde
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Unghiul la vârf 135 grad 140 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad 135 grad
Toleranţă ⌀ nominal h7 m6 h7 h7 h7 h7 h7 h7
adâncime maximă de găurire recomandată L2 29,1 mm 29,1 mm 29,1 mm 29,1 mm 29,4 mm 29,1 mm 29,1 mm 29,35 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături