{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | |
Lungimea totală L | 114 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123107 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197449368 | |
Număr producător | 123107 7,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 7,5 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
184,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
267,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
264,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
185,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
207,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
132,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm | 64,8 mm |