{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,1 mm | |
Strat de acoperire | TiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 8×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 82,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 95 mm | |
Lungimea totală L | 142 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 123107 8,1 | |
EAN / GTIN | 4045197449412 | |
Număr producător | 123107 8,1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Burghiu ultraperformant din HM tip Weldon DIN 6535 HB 8,1 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
234,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
339,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
336,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
237,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
280,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Inel colorat | verde | albastru | verde | galben | verde | verde |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 135 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |