{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,4 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 53 mm | |
Lungimea totală L | 91 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122760 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197057563 | |
Număr producător | 122760 6,4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,4mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
111,00 €
46,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
154,50 €
42,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
104,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
109 livrabil imediat
51,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da | da |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm | 43,4 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |