{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,9 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 33,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197824783 | |
Număr producător | 122501 8,9 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 8,9
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
42,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
66,00 €
30,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
127,00 €
33,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
114,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
54,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
100,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
57,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 | m6 | h7 | h7 | m7 | m7 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |