{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 6,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,1 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,18 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 6,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824554 | |
Număr producător | 122501 6,6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 6,6
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat
29,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
36,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
62,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
32,90 €
16,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
58,60 €
24,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
95,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
51,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
92,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
128 livrabil imediat
46,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lungimea totală L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,1 mm | 24,3 mm | 24,1 mm | 24,1 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |