{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 8,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 mm | |
Lungimea totală L | 89 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,2 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197824769 | |
Număr producător | 122501 8,7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,7
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
33,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
66,40 €
42,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
58,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
62,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 47 | 47 | 47 | 47 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |