{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,26 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825162 | |
Număr producător | 122501 13,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 13,8
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
114,00 €
53,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ nominal DC | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ cozii Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |