{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 1,1 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,9 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 6,5 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 1,1 | |
EAN / GTIN | 4045197824004 | |
Număr producător | 122501 1,1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 1,1
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
34,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
44,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
40,30 €
21,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
56,80 €
32,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
40,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
31,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
⌀ nominal DC | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm | 1,1 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
⌀ cozii Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 4,9 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 4,9 mm | 5,4 mm | 4,9 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 4,9 mm |