{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 11,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 15,5 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197824158 | |
Număr producător | 122501 2,6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 2,6
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
31,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
56,80 €
42,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
49,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
70,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Semistandard | da | da | da | da | da |
Inel colorat | verde | verde | verde | roşu | roşie |
Lungimea totală L | 55 | 55 | 55 | 55 | 57 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Unghiul la vârf | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |