{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 10,3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,6 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 mm | |
Lungimea totală L | 102 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,22 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 10,3 | |
EAN / GTIN | 4045197824929 | |
Număr producător | 122501 10,3 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 10,3
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
46,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
95,60 €
34,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
83,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
90,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 102 | 102 | 102 | 102 |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 55 | 55 | 55 | 55 |
⌀ cozii Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |