{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 18,2 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 51,7 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 mm | |
Lungimea totală L | 131 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 18,2 | |
EAN / GTIN | 4045197825360 | |
Număr producător | 122501 18,2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 18,2
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
276,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
162,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul la vârf | 140 | 135 | 135 | 140 |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 79 | 79 | 79 | 79 |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |