{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 28 mm | |
Lungimea totală L | 66 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,14 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197824370 | |
Număr producător | 122501 4,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm sau inch): 4,8
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
47,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
72,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
31,90 €
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
78,20 €
54,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
73,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bari | Da, cu 25 bari | nu | nu | Da, cu 25 bari | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu |
⌀ nominal DC | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm | 4,8 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Unghiul la vârf | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm | 20,8 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |