{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 16,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,28 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122501 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825292 | |
Număr producător | 122501 16,8 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 16,8
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Unghiul la vârf | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |