{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 16,8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 73 mm | |
Lungimea totală L | 123 mm | |
⌀ cozii Ds | 18 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 16,8 | |
EAN / GTIN | 4045197791108 | |
Număr producător | 122416 16,8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16,8mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
233,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
368,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
183,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar |
Materialul sculei | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm | 47,8 mm |
Serie | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |