{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 40,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | |
Lungimea totală L | 107 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,31 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 13 | |
EAN / GTIN | 4045197790958 | |
Număr producător | 122416 13 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 13mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
114,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
84,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
208,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
110 livrabil imediat
65,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
184 livrabil imediat
106,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
63,02 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Execuţie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lungimea totală L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |