{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 6537 K | |
Execuţie | 4×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | h7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 135 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 14,5 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Semistandard | da | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122416 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197790088 | |
Număr producător | 122416 3,7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,7mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
49,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
35,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
69,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
27,77 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat
34,42 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
53,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
27,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | fără | verde | verde | verde | roşu | albastru |
Răcire interioară | nu | nu | Da, cu 25 bar | nu | Da, cu 25 bar | nu | nu |
⌀ nominal DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materialul sculei | Carbura | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tip produs | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal | Burghiu elicoidal |